Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WASB91RZ Flat Washer Regular Fits 9/16 Inch, 5PK | AB8MRT 26L050

APPROVED VENDOR WASB91RZ Επίπεδη ροδέλα κανονική εφαρμογή 9/16 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8MRT Μοντέλο: WASB91RZΣταυρός: 26L050
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
€11.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών9 / 16 "
Μέσα Dia.19 / 32 "
ΥλικόΧάλυβας ψευδάργυρος
Εκτός Dia.1 15 / 32 "
Βάρος συσκευασίας0.14500000000000002
Σκληρότητα RockwellB49
Μέγεθος9 / 16 "
Πάχος0.09 έως 0.112 "
Ανοχή πάχους0.090 έως 0.112 "
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91RZ Επίπεδη ροδέλα κανονική εφαρμογή 9/16 ιντσών, 5PK
€11.67 /πακέτο