Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WASB82W8 Flat Washer Wide Fits 1 1/4 Inch, 2PK | AB8MUL 26L090

APPROVED VENDOR WASB82W8 Επίπεδη Ροδέλα Ευρεία Εφαρμογή 1 1/4 ίντσας, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8MUL Μοντέλο: WASB82W8Σταυρός: 26L090

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€154.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1.25 "
Μέσα Dia.1-5 / 16 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.3.5 "
Βάρος συσκευασίας0.326
Σκληρότητα RockwellB70
Μέγεθος1.25 "
Πάχος0.234 έως 0.266 "
Ανοχή πάχους0.234 έως 0.266 "
ΧαρακτηριστικάΕυρύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ WASB58N8 Επίπεδη ροδέλα Στενή Εφαρμογή 5/8 ιντσών Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 έως 0.112 "0.090 έως 0.112 "Στενός€10.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82W8 Επίπεδη Ροδέλα Ευρεία Εφαρμογή 1 1/4 ίντσας, 2PK
€154.82 /πακέτο