Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR WASB71N8 Flat Washer Narrow Fits 7/16 Inch, 5PK | AB8MRK 26L043

APPROVED VENDOR WASB71N8 Επίπεδη Ροδέλα Στενή Εφαρμογή 7/16 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8MRK Μοντέλο: WASB71N8Σταυρός: 26L043

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών7 / 16 "
Μέσα Dia.15 / 32 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Βάρος συσκευασίας0.0675
Σκληρότητα RockwellB70
Μέγεθος7 / 16 "
Πάχος0.056 έως 0.071 "
Ανοχή πάχους0.056 έως 0.071 "
ΧαρακτηριστικάΣτενός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ WASB58N8 Επίπεδη ροδέλα Στενή Εφαρμογή 5/8 ιντσών Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 έως 0.112 "0.090 έως 0.112 "Στενός€10.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB71N8 Επίπεδη Ροδέλα Στενή Εφαρμογή 7/16 ιντσών, 5PK
€13.52 /πακέτο