Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WASB#4R8 Flat Washer Regular Fits #4, 25PK | AB8MQN 26L023

APPROVED VENDOR WASB#4R8 Flat Washer Regular Εφαρμόζει #4, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8MQN Μοντέλο: WASB#4R8Σταυρός: 26L023

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#4
Μέσα Dia.1 / 8 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.3 / 8 "
Βάρος συσκευασίας0.025
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος0.036 έως 0.045 "
Ανοχή πάχους0.036 έως 0.045 "
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ WASB58N8 Επίπεδη ροδέλα Στενή Εφαρμογή 5/8 ιντσών Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 έως 0.112 "0.090 έως 0.112 "Στενός€31.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB#4R8 Flat Washer Regular Εφαρμόζει #4, 25PK
€21.01 /πακέτο