Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR WAS40514 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 10PK | AB9KLY 2DNY6

APPROVED VENDOR WAS40514 Επίπεδη ροδέλα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/4 ιντσών, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KLY Μοντέλο: WAS40514Cross Ref: 2DNY6
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
€8.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.9 / 32 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.5 / 8 "
Βάρος συσκευασίας0.08
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος0.051 έως 0.08 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WAS40501 Flat Washer 316 από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1 In | AB9KMF 2DNZ4 ΗΤΑΝ 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 έως 0.16 "-Αρχικό€14.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WAS50534 Flat Washer 316 από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 ΗΤΑΝ 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 έως 0.177 "-Αρχικό€13.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WAS50578 Flat Washer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 ΗΤΑΝ 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 έως 0.192 "-Αρχικό€27.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WAS40514 Επίπεδη ροδέλα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/4 ιντσών, 10 PK
€8.33 /πακέτο