ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WarmMat-100-1 Ηλεκτρικό Σετ Θέρμανσης Δαπέδου 100 τ.μ. Πόδια | AE9ULF 6MJW5

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 Ηλεκτρικό κιτ θέρμανσης δαπέδου 100 τ. Πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ULF Μοντέλο: WarmMat-100-1Cross Ref: 6MJW5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€297.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό σετ δαπέδου θέρμανσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 έως 104 βαθμοί F
Ψυχρός μόλυβδος2-Wire 16 AWG Plus Ground Braid, 10 'Μήκος
Περιοχή ελέγχου40 έως 104 βαθμοί F
Τύπος ελέγχουΘερμοστάτης
Βολτ ελέγχου120
Βάθος1 / 8 "
DisplayDigital Display
Περιοχή θέρμανσης100 τετραγωνικά πόδια.
Κατασκευή καλωδίων θέρμανσης22-28 AWG / Solid Conductor, FEP Insulation, AL Foil, PVDF Sleeve
Μήκος61ft.
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα5 / 8 "
Προγράμματα ανά εβδομάδαΠρογραμματιζόμενο 7 ημερών
Τύπος αισθητήρα2-καλώδιο, καλώδιο μολύβδου 10 '
Θερμ. Ρυθμίσεις ανά ημέραΈλεγχος On / Off
Τάση120
Watt ανά τετραγωνικό πόδια.12
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.11
Ύψος πλοίου (cm)57.4
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8516790000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ρεύμα ελέγχου (16)
    • Απόσταση καλωδίου θέρμανσης (3 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 Ηλεκτρικό κιτ θέρμανσης δαπέδου 100 τ. Πόδια
€297.22 /μονάδα