Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U69316.025.0080 Rivet Nut Flanged Aluminium 1/4-20 X 0.590, 50PK | AE4WXH 5NNH3

APPROVED VENDOR U69316.025.0080 Παξιμάδι με φλάντζα αλουμινίου 1/4-20 X 0.590, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WXH Μοντέλο: U69316.025.0080Cross Ref: 5NNH3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€8.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.332 "
Μέγεθος τρυπανιούQ
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.475 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.080 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
Μέγεθος τρύπας0.332 "
Μήκος0.628 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.025.0080 Παξιμάδι με φλάντζα αλουμινίου 1/4-20 X 0.590, 50PK
€8.61 /πακέτο