Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69315.037.0312 Rivet Nut Knurled 3/8-16 X 0.805, 20PK | AE4WZB 5NNN3

APPROVED VENDOR U69315.037.0312 Rivet Nut Knurled 3/8-16 X 0.805, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WZB Μοντέλο: U69315.037.0312Σταυρός: 5NNN3
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
€20.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.530 "
Μέγεθος τρυπανιού17 / 32 "
Φλάντζα Ντία.0.685 "
Εύρος Grip0.150 έως 0.312 "
Επικεφαλής Ντία.0.685 "
Ύψος κεφαλιού0.042 "
Μέγεθος τρύπας0.531 "
Μήκος0.805 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.037.0312 Rivet Nut Knurled 3/8-16 X 0.805, 20PK
€20.20 /πακέτο