Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69136.031.0197 Rivet Nut Flanged Zinc 5/16-18 X 0.71, 25PK | AE4WYB 5NNK0

APPROVED VENDOR U69136.031.0197 Rivet Nut Flanged Zinc 5/16-18 X 0.71, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WYB Μοντέλο: U69136.031.0197Cross Ref: 5NNK0

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€20.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.413 "
Μέγεθος τρυπανιούZ
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.665 "
Εύρος Grip0.118 έως 0.197 "
Επικεφαλής Ντία.0.665 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
Μέγεθος τρύπας0.413 "
Μήκος0.875 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2282
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.031.0197 Rivet Nut Flanged Zinc 5/16-18 X 0.71, 25PK
€20.15 /πακέτο