Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69136.019.0080 Rivet Nut Flanged Zinc 10-24 X 0.531, 100PK | AE4WWN 5NNF5

APPROVED VENDOR U69136.019.0080 Rivet Nut Flanged Zinc 10-24 X 0.531, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WWN Μοντέλο: U69136.019.0080Cross Ref: 5NNF5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€19.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.250 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.406 "
Εύρος Grip0.010 έως 0.080 "
Επικεφαλής Ντία.0.406 "
Ύψος κεφαλιού0.038 "
Μέγεθος τρύπας0.250 "
Μήκος0.531 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1985
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0080 Rivet Nut Flanged Zinc 10-24 X 0.531, 100PK
€19.73 /πακέτο