Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U69135.031.0150 Rivet Nut Knurled Zinc 5/16-18 X 0.72, 25PK | AE4WZC 5NNN4

APPROVED VENDOR U69135.031.0150 Rivet Nut Knurled Zinc 5/16-18 X 0.72, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WZC Μοντέλο: U69135.031.0150Σταυρός: 5NNN4
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
€15.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.530 "
Μέγεθος τρυπανιού17 / 32 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.685 "
Εύρος Grip0.027 έως 0.150 "
Επικεφαλής Ντία.0.685 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
Μέγεθος τρύπας0.531 "
Μήκος0.688 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2727
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.031.0150 Rivet Nut Knurled Zinc 5/16-18 X 0.72, 25PK
€15.49 /πακέτο