Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69135.025.0165 Rivet Nut Knurled Zinc 1/4-20 X 0.590, 50PK | AE4XAE 5NNR9

APPROVED VENDOR U69135.025.0165 Rivet Nut Knurled Zinc 1/4-20 X 0.590, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XAE Μοντέλο: U69135.025.0165Cross Ref: 5NNR9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€20.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.390 "
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.500 "
Εύρος Grip0.027 έως 0.165 "
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
Μέγεθος τρύπας0.391 "
Μήκος0.59 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2282
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.025.0165 Rivet Nut Knurled Zinc 1/4-20 X 0.590, 50PK
€20.91 /πακέτο