Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69135.016.0080 Rivet Nut Knurled Zinc 8-32 X 0.433, 100PK | AE4WYP 5NL2

APPROVED VENDOR U69135.016.0080 Rivet Nut Knurled Zinc 8-32 X 0.433, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WYP Μοντέλο: U69135.016.0080Σταυρός αναφοράς: 5NNL2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€23.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.264 "
Μέγεθος τρυπανιού17 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.392 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.080 "
Επικεφαλής Ντία.0.392 "
Ύψος κεφαλιού0.032 "
Μέγεθος τρύπας0.265 "
Μήκος0.433 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1836
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.016.0080 Rivet Nut Knurled Zinc 8-32 X 0.433, 100PK
€23.61 /πακέτο