Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U63265.025.0600 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/4 6 ίντσες μήκος, 50 PK | AA3GAQ 11K312

APPROVED VENDOR U63265.025.0600 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/4 6 ίντσες μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GAQ Μοντέλο: U63265.025.0600Σταυρός: 11K312
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
€47.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή μπουλονιού
Μέγεθος κοχλία1 / 4 "
Μέγεθος τρυπανιού11 / 16 "
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΜανιτάρι
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας6"
Μέγεθος1 / 4 "
νήμα Μήκος5.875 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Ωφέλιμο μήκος4.375 "
Πτέρυγα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.79
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0600 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/4 6 ίντσες μήκος, 50 PK
€47.67 /πακέτο