Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U63265.019.0500 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/16 5 ίντσες μήκος, 50 PK | AA3GAK 11K307

APPROVED VENDOR U63265.019.0500 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/16 5 ίντσες μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3GAK Μοντέλο: U63265.019.0500Σταυρός: 11K307

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή μπουλονιού
Μέγεθος κοχλία3 / 16 "
Μέγεθος τρυπανιού9 / 16 "
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΜανιτάρι
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας5"
Μέγεθος3 / 16 "
νήμα Μήκος4.875 "
Μέγεθος νήματος10-24
Ωφέλιμο μήκος3.375 "
Πτέρυγα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9716
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0500 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/16 5 ίντσες μήκος, 50 PK
€21.26 /πακέτο