Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U63265.019.0300 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/16 3 ίντσες μήκος, 50 PK | AA3GAH 11K305

APPROVED VENDOR U63265.019.0300 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/16 3 ίντσες μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3GAH Μοντέλο: U63265.019.0300Σταυρός: 11K305
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
€26.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή μπουλονιού
Μέγεθος κοχλία3 / 16 "
Μέγεθος τρυπανιού9 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΣυνδυασμός
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΜανιτάρι
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας3"
Μέγεθος3 / 16 "
νήμα Μήκος2.875 "
Μέγεθος νήματος10-24
Ωφέλιμο μήκος1.375 "
Πτέρυγα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6885
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0300 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/16 3 ίντσες μήκος, 50 PK
€26.75 /πακέτο