Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U63265.019.0200 Toggle Bolt Size 3/16 2 Inch Length, 50PK | AA3GAG 11K304

APPROVED VENDOR U63265.019.0200 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/16 2 ίντσες μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GAG Μοντέλο: U63265.019.0200Σταυρός: 11K304
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
€25.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή μπουλονιού
Μέγεθος κοχλία3 / 16 "
Μέγεθος τρυπανιού9 / 16 "
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΜανιτάρι
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας2"
Μέγεθος3 / 16 "
νήμα Μήκος1 31 / 32 "
Μέγεθος νήματος10-24
Ωφέλιμο μήκος1.125 "
Πτέρυγα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5872
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0200 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/16 2 ίντσες μήκος, 50 PK
€25.15 /πακέτο