Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U55205.025.0001 Επίπεδη πλύση Sae 316 Ανοξείδωτη Εφαρμογή 1/4 ίντσας, 50PK | AB2TYE 1NU76

APPROVED VENDOR U55205.025.0001 Επίπεδο πλυντήριο Sae 316 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/4 ίντσας, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2TYE Μοντέλο: U55205.025.0001Cross Ref: 1NU76 / 42KU91
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
€4.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.9 / 32 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.5 / 8 "
Βάρος συσκευασίας0.22
Σκληρότητα RockwellB80
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους+/- 0.015 "
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ (Ν)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.113
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.025.0001 Επίπεδο πλυντήριο Sae 316 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/4 ίντσας, 50 PK
€4.08 /πακέτο