Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U55070.125.1200 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/4-7 x 1 πόδια | AA2JPN 10L833

APPROVED VENDOR U55070.125.1200 ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1-1/4-7 x 1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2JPN Μοντέλο: U55070.125.1200Σταυρός: 10L833
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
€116.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαΣκέτη
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1ft.
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.125.1200 ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1-1/4-7 x 1 πόδια
€116.96 /μονάδα