Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51500.031.0500 Carriage Bolt 5/16-18 X 5 L, 5PK | AB3TZT 1VE15

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Carriage Bolt 5/16-18 X 5 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TZT Μοντέλο: U51500.031.0500Cross Ref: 1VE15
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
€14.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού21 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.719-0.688 "
Ύψος κεφαλιού0.176 έως 0.156 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τετράγωνο ύψος0.187 έως 0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.324 έως 0.307 "
Αντοχή σε εφελκυσμό100 έως 150 KSI
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.257
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Carriage Bolt 5/16-18 X 5 L, 5PK
€14.86 /πακέτο