Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51500.025.0075 Μπουλόνι μεταφοράς από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 X 3/4L, 100PK | AB3TBJ 1VB80

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 Μπουλόνι μεταφοράς από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 X 3/4L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TBJ Μοντέλο: U51500.025.0075Cross Ref: 1VB80 / 164W31
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
€22.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού17 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.594-0.563 "
Ύψος κεφαλιού0.145 έως 0.125 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τετράγωνο ύψος0.156 έως 0.125 "
Τετράγωνο πλάτος0.26 έως 0.245 "
Αντοχή σε εφελκυσμό100 έως 150 KSI
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.67
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ7318152051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 Μπουλόνι μεταφοράς από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 X 3/4L, 100PK
€22.42 /πακέτο