Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51410.007.0001 Flat Washer Thick Stainless Steel #1, 50PK | AB7EDL 22UF84

APPROVED VENDOR U51410.007.0001 Επίπεδη ροδέλα παχύ από ανοξείδωτο χάλυβα #1, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7EDL Μοντέλο: U51410.007.0001Cross Ref: 22UF84

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#1
Μέσα Dia.3 / 32 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.5 / 32 "
Πάχος0.016 "
Χαρακτηριστικάχοντρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0086
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.007.0001 Επίπεδη ροδέλα παχύ από ανοξείδωτο χάλυβα #1, 50PK
€25.82 /πακέτο