Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR U51070.037.1200 Ατσάλινη ράβδος με σπείρωμα 3/8-16 x 1 πόδια | AA2PFP 10W662

APPROVED VENDOR U51070.037.1200 ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 x 1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2PFP Μοντέλο: U51070.037.1200Cross Ref: 10W662
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
€4.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαΣκέτη
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1ft.
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.13
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • 18-8 ράβδος από ανοξείδωτο χάλυβα με σπείρωμα σχεδιασμένη να προσφέρει υψηλή αντοχή κατά την τοποθέτηση και τη στερέωση εξαρτημάτων σε συγκροτήματα ή κατασκευές
    • Πληροί τα πρότυπα ASME B18.31.3 και βαθμολογείται για σκληρότητα Rockwell από B80 έως C32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.037.1200 ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 x 1 πόδια
€4.74 /μονάδα