Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U50462.008.0001 Εσωτερικό πλυντήριο κλειδαριάς 0.095 Inch Id, 100PK | AB2UWG 1NY29

APPROVED VENDOR U50462.008.0001 Εσωτερική Ροδέλα κλειδαριάς 0.095 ιντσών Id, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2UWG Μοντέλο: U50462.008.0001Cross Ref: 1NY29

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
ΧρώμαΧαλκί
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#2
Μέσα Dia.0.095 "
ΥλικόΧάλκινο φωσφόρου
Εκτός Dia.0.2 "
Σκληρότητα RockwellB90
Πάχος0.015 "
Ανοχή πάχους0.01-0.016 "
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό δόντι, Τύπος Α

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0032
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7415210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U50462.008.0001 Εσωτερική Ροδέλα κλειδαριάς 0.095 ιντσών Id, 100PK
€4.25 /πακέτο