Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U43150.075.0001 Ροδέλα διαχωρισμού κλειδαριάς 0.766 Inch Id, 10PK | AB2TYW 1NU96

APPROVED VENDOR U43150.075.0001 Split Lock Washer 0.766 Inch Id, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TYW Μοντέλο: U43150.075.0001Σταυρός: 1NU96

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSplit Lock πλυντήριο
ΧρώμαΧαλκί
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 4 "
Μέσα Dia.0.766 "
ΥλικόΣιλικόνη χάλκινο
Εκτός Dia.1.265 "
Σκληρότητα RockwellB90
Πάχος0.188 "
Ανοχή πάχους0.188 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.203
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.01
Πλάτος πλοίου (cm)10.01
Κωδικός ΕΣ7415210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U43150.075.0001 Split Lock Washer 0.766 Inch Id, 10PK
€41.48 /πακέτο