Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U38210.025.0100 Fender Washer Zinc Fits 1/4 Inch, 100PK | AF2XWP 6YY54

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Fender Washer Zinc Fits 1/4 ίντσας, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XWP Μοντέλο: U38210.025.0100Σταυρός: 6ΕΕ54

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€8.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.9 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1"
Πάχος0.051 "
Ανοχή πάχους+0.029 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z0463 Fender Washer Zinc ταιριάζει 1/4 ίντσας - Πακέτο 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 λίβρεςB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€24.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Fender Washer Zinc Fits 1/4 ίντσας, 100PK
€8.69 /πακέτο