Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U37020.125.0001 Spring Lock Washer Standard Steel 1-1/4 Inch, 5PK | AB7KCF 23NJ36

APPROVED VENDOR U37020.125.0001 Πλυντήριο με ελατήρια με κλειδαριά Standard Steel 1-1/4 Inch, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KCF Μοντέλο: U37020.125.0001Cross Ref: 23NJ36 / 42JU86

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο κλειδαριών ελατηρίου
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1.25 "
Μέσα Dia.1.254 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.036 "
Πάχος0.312 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3735
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318210030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U37020.125.0001 Πλυντήριο με ελατήρια με κλειδαριά Standard Steel 1-1/4 Inch, 5PK
€6.21 /πακέτο