Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U22182.112.2400 Ράβδος με σπείρωμα B7 Κίτρινος ψευδάργυρος 1-1 / 8-7 x 2 πόδια | AA2LJY 10P708

APPROVED VENDOR U22182.112.2400 Ράβδος με σπείρωμα B7 κίτρινο ψευδάργυρο 1-1/8-7 x 2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2LJY Μοντέλο: U22182.112.2400Σταυρός: 10P708
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
€77.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΥλικόB7 κράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος2ft.
Σκληρότητα RockwellC35
Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 σε 125,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.54
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.112.2400 Ράβδος με σπείρωμα B7 κίτρινο ψευδάργυρο 1-1/8-7 x 2 πόδια
€77.44 /μονάδα