Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR U22180.137.2400 Βιδωτή ράβδος B7 Απλό 1-3/8-6 x 2 Πόδια | AA2LJB 10P682

APPROVED VENDOR U22180.137.2400 Ράβδος με σπείρωμα B7 Απλό 1-3/8-6 x 2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2LJB Μοντέλο: U22180.137.2400Σταυρός: 10P682

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€53.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόB7 κράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος2ft.
Σκληρότητα RockwellC35
Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 σε 125,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9861
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΣυνολικό μήκοςΣκληρότητα RockwellΘερμ. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΑντοχή απόδοσηςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5CXE6 Ράβδος με σπείρωμα B7 Απλό 3/8-16x3 πόδια - Πακέτο 10 | ΑΕ3ΕΤΜ 5CXE623ft.HRC 25-30Χωρίς αξιολόγηση125,000 λίβρες3 / 8-16UNC-€198.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.137.2400 Ράβδος με σπείρωμα B7 Απλό 1-3/8-6 x 2 πόδια
€53.87 /μονάδα