Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U22171.056.3600 Κλωστή ράβδος Κίτρινος ψευδάργυρος 9 / 16-18x3 Πόδια | AB8EXZ 25DL48

APPROVED VENDOR U22171.056.3600 Ράβδος με σπείρωμα κίτρινο ψευδάργυρο 9/16-18x3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8EXZ Μοντέλο: U22171.056.3600Σταυρός: 25DL48

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηB7
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellC35
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμόαπό 115,000 έως 125,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος9 / 16-18
Τύπος νημάτωνUNF
Αντοχή απόδοσης95,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9158
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22171.056.3600 Ράβδος με σπείρωμα κίτρινο ψευδάργυρο 9/16-18x3 πόδια
€26.80 /μονάδα