ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U20365.125.3600 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-1/4-12x3 πόδια | AA8RPW 19NT15

APPROVED VENDOR U20365.125.3600 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-1/4-12x3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8RPW Μοντέλο: U20365.125.3600Cross Ref: 19NT15

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€115.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος13
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3523
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.125.3600 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-1/4-12x3 πόδια
€115.59 /μονάδα