ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U20360.025.9999 Σπείρωμα ράβδου απλό 1 / 4-28x12 Πόδια | AB6XUR 22P375

APPROVED VENDOR U20360.025.9999 Ράβδος με σπείρωμα απλό 1/4-28x12 πόδια

Στοιχείο: AB6XUR Μοντέλο: U20360.025.9999Σταυρός: 22P375
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€16.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος12ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
Τύπος νημάτωνUNF
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.67
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)381
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.025.9999 Ράβδος με σπείρωμα απλό 1/4-28x12 πόδια
€16.63 /μονάδα