Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U20200.175.2400 Ράβδος με σπείρωμα απλό 1-3/4-5 x 2 πόδια | AB6XUN 22P372

APPROVED VENDOR U20200.175.2400 Ράβδος με σπείρωμα απλό 1-3/4-5 x 2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XUN Μοντέλο: U20200.175.2400Σταυρός: 22P372

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€103.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος2ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος6
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.982
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.175.2400 Ράβδος με σπείρωμα απλό 1-3/4-5 x 2 πόδια
€103.64 /μονάδα