Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17567.031.0101 U-Bolt 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK | AD3BMX 3XTA2

APPROVED VENDOR U17567.031.0101 U-Bolt 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BMX Μοντέλο: U17567.031.0101Cross Ref: 3XTA2
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
€40.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1"
Εσωτερικό Μήκος2.187 "
Εσωτερικό πλάτος1.375 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.57
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.031.0101 U-Bolt 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK
€40.66 /πακέτο