Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17381.000.0175 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 1 3/4L Άνοιγμα 5/16, 10PK | AC4EFL 2ZDL3

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 1 3/4L Άνοιγμα 5/16, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFL Μοντέλο: U17381.000.0175Cross Ref: 2ZDL3
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
€17.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
φινίρισμαΧωρίς φινίρισμα
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H1 / 2 "
Hook Eye μέσα στο W1 / 2 "
Άνοιγμα γάντζου5 / 16 "
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ανοίγματος5 / 16 "
Συνολικό μήκος1.75 "
Πλάτος29 / 32 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.188 "
Όριο φόρτου εργασίας40 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 1 3/4L Άνοιγμα 5/16, 10PK
€17.05 /πακέτο