Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17381.000.0150 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/2L Άνοιγμα 17/64, 25PK | AC4EFK 2ZDL2

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/2L Άνοιγμα 17/64, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFK Μοντέλο: U17381.000.0150Cross Ref: 2ZDL2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€27.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
φινίρισμαΧωρίς φινίρισμα
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H7 / 16 "
Hook Eye μέσα στο W7 / 16 "
Άνοιγμα γάντζου17 / 64 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ανοίγματος17 / 64 "
Συνολικό μήκος1.5 "
Πλάτος3 / 4 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.146 "
Όριο φόρτου εργασίας26 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/2L Άνοιγμα 17/64, 25PK
€27.69 /πακέτο