Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17380.000.0300 S Hook Steel 3 L Άνοιγμα 7/16, 10PK | AC4EFF 2ZDK7

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Hook Steel 3 L Άνοιγμα 7/16, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFF Μοντέλο: U17380.000.0300Cross Ref: 2ZDK7
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
€10.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
φινίρισμαψευδάργυρος
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H7 / 8 "
Hook Eye μέσα στο W15 / 32 "
Άνοιγμα γάντζου7 / 16 "
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας130 λίβρες
Μέγεθος ανοίγματος7 / 16 "
Συνολικό μήκος3"
Πλάτος1"
Συρμάτινο διάμετρο.0.315 "
Όριο φόρτου εργασίας130 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6741
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Hook Steel 3 L Άνοιγμα 7/16, 10PK
€10.83 /πακέτο