Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17277.050.0250 U Bolt 304 Inox 1/2-13 Pipe 2 1/2 In | AE7LMV 5ZA94

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Pipe 2 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LMV Μοντέλο: U17277.050.0250Κωδ. Cross: 5ZA94
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
€23.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα2.5 "
Εσωτερικό Μήκος5 7 / 32 "
Εσωτερικό πλάτος2 15 / 16 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Pipe 2 1/2 In
€23.47 /μονάδα