Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17277.037.0125 U Μπουλόνι 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 / 8-16 Σωλήνας 1 1/4 In | AE7LMQ 5ZA88

APPROVED VENDOR U17277.037.0125 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Pipe 1 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LMQ Μοντέλο: U17277.037.0125Κωδ. Cross: 5ZA88
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
€10.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εσωτερικό Μήκος3 23 / 32 "
Εσωτερικό πλάτος1 11 / 16 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος2.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1296
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0125 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Pipe 1 1/4 In
€10.28 /μονάδα