Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17277.037.0050 U Bolt 304 Stainless Steel 3/8-16 Pipe 1-1/2 | AE7LMK 5ZA82

APPROVED VENDOR U17277.037.0050 U Bolt 304 Inox 3/8-16 Pipe 1-1/2"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LMK Μοντέλο: U17277.037.0050Κωδ. Cross: 5ZA82
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
€9.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος3"
Εσωτερικό πλάτος15 / 16 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος2.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0050 U Bolt 304 Inox 3/8-16 Pipe 1-1/2"
€9.11 /μονάδα