Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR U17277.025.0075 U Bolt 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 Σωλήνας 3/4 In | AE7LMF 5ZA78

APPROVED VENDOR U17277.025.0075 U Bolt 304 Inox 1/4-20 Pipe 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7LMF Μοντέλο: U17277.025.0075Κωδ. Cross: 5ZA78
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
€5.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος3.187 "
Εσωτερικό πλάτος1.125 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0482
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.025.0075 U Bolt 304 Inox 1/4-20 Pipe 3/4 In
€5.97 /μονάδα