Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U17267.037.0407 U Bolt Square Bend 304 Stainless Steel 3/8-16 | AE7KNV 5YY72

APPROVED VENDOR U17267.037.0407 U Bolt Square Bend 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7KNV Μοντέλο: U17267.037.0407Σταυρός: 5ΕΕ72

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€15.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα7"
Εσωτερικό Μήκος6.625 "
Εσωτερικό πλάτος4"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος7"
νήμα Μήκος3.75 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνη κάμψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17267.037.0407 U Bolt Square Bend 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16
€15.09 /μονάδα