Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U17263.037.0805 U Bot Square Low Steel Zinc 3/8-16 | AE7KNL 5YY56

APPROVED VENDOR U17263.037.0805 U Bot Square Low Steel Zinc 3/8-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7KNL Μοντέλο: U17263.037.0805Σταυρός: 5ΕΕ56
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
€5.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα7"
Εσωτερικό Μήκος4.625 "
Εσωτερικό πλάτος8"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος5"
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνη κάμψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2259
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0805 U Bot Square Low Steel Zinc 3/8-16
€5.93 /μονάδα