Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17263.037.0207 U Bolt Square Low Steel Zinc 3 / 8-16 | AE7KND 5YY42

APPROVED VENDOR U17263.037.0207 U Bot Square Low Steel Zinc 3/8-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ7ΚΝΔ Μοντέλο: U17263.037.0207Σταυρός: 5ΕΕ42
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
€5.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα5"
Εσωτερικό Μήκος6.625 "
Εσωτερικό πλάτος2"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος7"
νήμα Μήκος3.75 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνη κάμψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2038
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0207 U Bot Square Low Steel Zinc 3/8-16
€5.04 /μονάδα