Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U17022.037.0300 Eye Bolt Wood Screw 3/8, 10PK | AC6QUH 35Z541

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 Ξύλινη βίδα ματιού 3/8, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QUH Μοντέλο: U17022.037.0300Cross Ref: 35Z541
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
€19.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.1-13 / 32 "
Τύπος βολβούΞύλινη βίδα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.375 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης3"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΞύλινη βίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4779
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 Ξύλινη βίδα ματιού 3/8, 10PK
€19.32 /μονάδα