Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16182.050.0300 Eye Bolt Without Shoulder 1/2-13 | AC6QRD 35Z490

APPROVED VENDOR U16182.050.0300 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 1/2-13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QRD Μοντέλο: U16182.050.0300Cross Ref: 35Z490
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
€12.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.187 "
Μάτι έξω από το Dia.2-1 / 16 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος5 "έως 5.38"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης3"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας2400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.050.0300 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 1/2-13
€12.43 /μονάδα