Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16010.087.0226 Eye Bolt With Shoulder 7/8-9 | AC6QUE 35Z538

APPROVED VENDOR U16010.087.0226 Μπουλόνι ματιού με ώμο 7/8-9

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QUE Μοντέλο: U16010.087.0226Cross Ref: 35Z538
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
€29.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1-11 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.3.25 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος5.755 "έως 6.19"
Σανκ Ντία.7 / 8 "
Μήκος κνήμης2.25 "
Ώμος Dia.1.31 έως 1.44 "
Μήκος ώμου0.31 "έως 0.38"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας7000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.087.0226 Μπουλόνι ματιού με ώμο 7/8-9
€29.33 /μονάδα