Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16000.087.0225 Eye Bolt With Shoulder 7/8-9 | AC6QTQ 35Z525

APPROVED VENDOR U16000.087.0225 Μπουλόνι ματιού με ώμο 7/8-9

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6QTQ Μοντέλο: U16000.087.0225Cross Ref: 35Z525 / 4R267

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€29.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1-11 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.3.25 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος5.755 "έως 6.19"
Σανκ Ντία.7 / 8 "
Μήκος κνήμης2.25 "
Ώμος Dia.1.31 έως 1.44 "
Μήκος ώμου0.31 "έως 0.38"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας7000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6278
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.087.0225 Μπουλόνι ματιού με ώμο 7/8-9
€29.65 /μονάδα