Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16000.075.0200 Eye Bolt With Shoulder 3/4-10 | AC6QRF 35Z492

APPROVED VENDOR U16000.075.0200 Μπουλόνι ματιού με ώμο 3/4-10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QRF Μοντέλο: U16000.075.0200Cross Ref: 35Z492
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
€24.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.5 "
Μάτι έξω από το Dia.2-13 / 16 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος5.06 "έως 5.5"
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης2"
Ώμος Dia.1.12 έως 1.25 "
Μήκος ώμου0.25 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας5000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3848
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.075.0200 Μπουλόνι ματιού με ώμο 3/4-10
€24.60 /μονάδα