Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08320.031.0150 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK | AB9LCP 2DU45

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LCP Μοντέλο: U08320.031.0150Cross Ref: 2DU45

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€32.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού21 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.0.719 "
Ύψος κεφαλιού0.176 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.5 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.187 "
Τετράγωνο πλάτος0.324 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7658
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK
€32.13 /πακέτο